48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° 規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 濃紺 規格JIS K6742規格品 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6742規格品 グレー 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)50
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。 形状エルボ 使用温度範囲0~40℃ 最高使用圧力0.98MPa
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6407 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40 H(mm)38
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6408 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)33 最高使用温度(℃)40 H(mm)47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6619 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)110 寸法D(mm)38・46 寸法D1(mm)42.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
229 税込252
翌々日出荷

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。 トラスコ品番383-0417 材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C 寸法H(mm)38 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6620 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60・70 寸法D1(mm)71.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
499 税込549
翌々日出荷

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(ガスケット)EPDM 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6741規格品 グレー 長さ(m)2 寸法L(mm)2000 最高使用温度(℃)50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状プラグ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121) 形状ソケット 備考ネジ部はテーパーネジです
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状レデューサ 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状キャップ 呼び径(A)100A 寸法L(mm)285 呼び径(mm)100
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121) 備考ネジ部はテーパーネジです
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状レデューサ 呼び径100×75 寸法L(mm)(参考)490 呼び径(mm)100X75 寸法d(mm)(受口内径)114.85 寸法D(mm)(受口外径)147 寸法l(mm)80 寸法Z(mm)410 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状チーズ 呼び径150×75 寸法L(mm)717 呼び径(mm)150X75 寸法H(mm)(参考)308 寸法d(mm)(受口内径)166.10 寸法D(mm)(受口外径)205 寸法l(mm)100 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18 寸法Z1(mm)247 寸法Z2(mm)(参考)370
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
用途Oリング止水タイプまたはライニング鋼管(コア内蔵継手含)のフランジ、およびウエハー形バタフライバルブとの接続に 材質(フランジ)SUS304 付属品パッキン(EPDM) ボルト直径(M)16 寸法T1(mm)18 寸法n(mm)8 寸法da(mm)19 締付ボルト(本数)8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
呼び径(mm)150 寸法d(mm)166.1 寸法L1(mm)878 寸法t(mm)15 寸法D(mm)165 寸法l(mm)100 寸法L2(mm)710 寸法Z(mm)778 寸法R(mm)500 寸法l1(mm)1298 寸法θ°90
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状チーズ 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状エルボ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
材質(フランジ)SUS304 付属品ゴムパッキンシール(SBR) ボルト直径(M)16 寸法T1(mm)18 寸法n(mm)8 寸法da(mm)19 締付ボルト(本数)8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状ソケット 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状エルボ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。 内面のストッパーピンを取り除けば、やりとりソケットとして使用できます。
形状ソケット 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ 規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)