こんなお得な商品も!

TSエルボ 給水栓用
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
形状エルボ90°
形状エルボ90°
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
形状エルボ
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
形状エルボ
材質鋳鉄
寸法A(mm)41
寸法B(mm)38
寸法D1(mm)33
寸法T(mm)2.5
形状エルボ
寸法L1(mm)76.3
寸法L2(mm)54.3
寸法L3(mm)57.5
寸法L4(mm)27
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
呼び径(A)20×15
呼び径(B)3/4×1/2
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エルボ HI給水栓用
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。
形状エルボ
使用温度範囲0~40℃
最高使用圧力0.98MPa
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
トラスコ品番383-0417
材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C
寸法H(mm)38
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番850-6414
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6407
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
H(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番850-6415
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6408
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)33
最高使用温度(℃)40
H(mm)47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ
使用流体水・温水(給水・給湯)
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ90°
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状エルボ
【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状エルボ
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°
材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°
規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。
材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。