制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力調整ねじ形
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径G1
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体石油系作動油
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1
形式直動形リリーフ弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)3
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポートPポート制御
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
仕様高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)、99時間タイマー付
適合流体水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など
使用粘度範囲(mm2/sec)0.5~200(低粘度油使用時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。