8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ダイキン工業手動操作弁
最高使用圧力(MPa)14 仕様Dシリーズ手動操作弁 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)25 バルブ種類方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.4 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 方向4方向弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm)9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70] バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁(ねじ取付形)
エコ商品
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付ねじ 呼び径3/8 最大流量(L/min)25 最高使用圧力(MPa)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エンドプレートです。
取付方式スタック形 形式エンドプレート 記号オプション:標準品 ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形 形式バイパス形圧力補償弁 最高使用圧力(MPa)21 記号オプション:圧力調整ハンドル形 圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6] ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング