配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「端子箱」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)50
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
制御方式コンビネーション制御、自圧式
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
電動機出力(kW)2.2
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)92
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24
制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
電動機出力(kW)5.5
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
接続方式ガスケット取付形
圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
RoHS指令(10物質対応)対応
KSO-G02用のソレノイドコイルです。
適合端子箱形
形式ソレノイドコイル
電源(V)AC100、110(50/60Hz)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。