配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「DINコネクター」の検索結果
関連キーワード
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本
質量(kg)0.97
形式Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径1/8
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
接続方式ガスケット取付形
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
モジュラースタック形圧力スイッチです。
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.2[12]/1回転
最高切換頻度(min-1)60
ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形
質量(kg)6.4
形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁
呼び径3/8
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210]
記号DINコネクタ取付方向 上側
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]
流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁
呼び径1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
定格流量(L/min)25
圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]
制御ポートPポート
コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。