制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)2
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートA・Bポート
バルブ種類流量制御弁
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。