特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に 寸法(mm)断熱ジャケット:350×930 質量(kg)約1.1 材質(本体)シリコンラバーヒーター 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)設定:30~80 ヒーター寸法(mm)200×915 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 容量(W)380 使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷