5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-11W-PSE PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ 動画あり
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止 適合ペール缶・一斗缶 質量(kg)約1.1 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 温度設定30~80℃
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
適合ペール缶、一斗缶 適合サイズ18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に 寸法(mm)断熱ジャケット:350×930 質量(kg)約1.1 材質(本体)シリコンラバーヒーター 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)設定:30~80 ヒーター寸法(mm)200×915 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 容量(W)380 使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷

脱着式断熱ジャケット。缶の外側からしっかりと断熱。放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!。 ヤケド防止にも最適です
適合ドラム缶用 適合サイズ200Lドラム缶(Φ567) 質量(g)3100 幅W×全長(mm)300×1800
1セット(3枚)
53,980 税込59,378
8日以内出荷

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に 寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800 質量(kg)約1.4 材質(本体)シリコンラバーヒーター 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)設定:30~80 ヒーター寸法(mm)200×1795 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ200L ドラム缶(Φ567) 容量(W)900 使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
179,800 税込197,780
18日以内出荷