【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に
耐熱温度(℃)120
リード線(m)1
電源コード切りっぱなし
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。
タイプガラス
電圧(V)100まで
容量公差±10%
常用温度(℃)350
耐熱温度(℃)400
リード線(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)100まで
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。