絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,960)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,441)
  • カクダイ(3,148)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,109)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,687)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カプラーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
6日以内出荷
隣接する結束物同士の固定に最適配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候難燃性UL94V-2使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテント・カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント・カプラーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1袋(100個)
6日以内出荷
コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
5日以内出荷
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途用途例材質66ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候 耐熱難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8129アズワン品番65-8038-81
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケットケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット高温用途に最適です簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができますクロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケットケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット高温用途に最適です簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができますクロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
仕様●クローズド内径:6.4mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9924アズワン品番65-7971-09
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
40,980税込45,078
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104アズワン品番65-7851-81
ホースクリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
41,980税込46,178
1袋(500個)
7日以内出荷
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8056アズワン品番65-7920-43
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-533アズワン品番65-8016-31
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-555アズワン品番65-7918-56
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:6.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7609アズワン品番65-7918-82
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム幅(mm)16.3黒、ナチュラル下穴径(Φmm)5.2
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8028アズワン品番65-8038-78
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7671アズワン品番65-8033-34
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:11mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7637アズワン品番65-7920-27
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
47,980税込52,778
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132アズワン品番65-7967-09
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8034アズワン品番65-8038-79
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケットケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット高温用途に最適です簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができますクロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑
仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019アズワン品番65-7851-82
ホースクリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:813-3189アズワン品番65-8038-47
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,998税込8,798
1袋(100個)
7日以内出荷
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
Pクリップ 1箱 5000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ 1箱 5000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
439,800税込483,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。さまざまな公称径に対応する CTC クランプ FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます ねじ穴内での使用に適しています
仕様●幅:11mm●下穴径:6.3 - 6.7mm●色:黒●コード番号:215-9002アズワン品番65-7937-06
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,128税込3,441
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-571アズワン品番65-7918-61
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:14mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7659アズワン品番65-8038-76
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:16mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7665アズワン品番65-7918-81
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047アズワン品番65-7967-11
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126アズワン品番65-7937-58
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
30,980税込34,078
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031アズワン品番65-7890-31
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7643アズワン品番65-8033-33
ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
75,900税込83,490
1セット(2巻)ほか
4日以内出荷から42日以内出荷
6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110