絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,560)
  • カクダイ(3,264)
  • エスコ(3,250)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,055)
  • CKD(2,544)
  • TOTO(2,289)
  • KVK(2,252)
  • INAX(LIXIL)(2,090)
  • 工進(2,062)
  • PISCO(ピスコ)(1,863)
  • ミヤコ(1,265)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,218)
  • 千代田通商(980)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • ParkerTAIYO(868)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(757)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カプラー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    隣接する結束物同士の固定に最適。配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候難燃性UL94V-2使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテント・カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント・カプラー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
    用途用途例材質66ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候 耐熱難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    75,900税込83,490
    1セット(2巻)ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110