特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8056 アズワン品番65-7920-43
1袋(100個)
8,798 税込9,678
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8034 アズワン品番65-8038-79
1袋(100個)
8,534 税込9,387
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8028 アズワン品番65-8038-78
1袋(100個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8129 アズワン品番65-8038-81
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 500個入
仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:813-3189 アズワン品番65-8038-47
1袋(500個)
45,980 税込50,578
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:6.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7609 アズワン品番65-7918-82
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1袋(100個)
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7671 アズワン品番65-8033-34
1袋(100個)
8,798 税込9,678
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-571 アズワン品番65-7918-61
1袋(100個)
3,128 税込3,441
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:16mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7665 アズワン品番65-7918-81
1袋(100個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-533 アズワン品番65-8016-31
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
1袋(100個)
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:14mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7659 アズワン品番65-8038-76
1袋(100個)
5,998 税込6,598
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-555 アズワン品番65-7918-56
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:11mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7637 アズワン品番65-7920-27
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7643 アズワン品番65-8033-33
1袋(100個)
5,198 税込5,718
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104 アズワン品番65-7851-81
1袋(100個)
40,980 税込45,078
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047 アズワン品番65-7967-11
1袋(100個)
31,980 税込35,178
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031 アズワン品番65-7890-31
1袋(100個)
30,980 税込34,078
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム 幅(mm)16.3 黒、ナチュラル 下穴径(Φmm)5.2
1袋(100個)
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132 アズワン品番65-7967-09
1袋(100個)
47,980 税込52,778
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126 アズワン品番65-7937-58
1袋(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
仕様●クローズド内径:6.4mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9924 アズワン品番65-7971-09
1袋(100個)
25,980 税込28,578
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑
仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019 アズワン品番65-7851-82
1袋(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷