配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「コネクターケーブル」の検索結果
関連キーワード
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途用途例
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)常時:-40~110
グレード耐候 耐熱
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。