配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「住宅換気扇」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
トラスコ品番388-8260
材質アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)5
呼び径(mm)150
呼び径6インチ
許容曲げ半径(mm)105
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1
外径(mm)155.7
内径(mm)150
許容圧力(MPa)(常温)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。