配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「吊り下げ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質塩ビ
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
特性耐圧/透明性
SDホースの耐圧タイプです。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維
使用温度範囲(℃)-10~50
許容圧力(MPa)常温:0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。