配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-AS
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ クリアグリーン 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ) 特性耐静電/透明性
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

東拓工業TACダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

TACダクト耐摩耐油 東拓工業 動画あり
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途 特性耐摩耗、耐油性、静電気防止 材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム ブラック
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

東拓工業TACヘラン
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性静電気防止
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ラインパワーAT 東拓工業 動画あり
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C耐油
エコ商品
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体水・温水、油 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引) 機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

21107 【オーダー】TAC ダクトEE 東拓工業 カスタマイズ可
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,022 税込1,124
翌々日出荷

透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
1本(1m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

22114 【オーダー】ラインエース 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】ラインエース
エコ商品
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/透明性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,838 税込2,022
翌日出荷

21121 【オーダー】TAC トーメイダクト 東拓工業 カスタマイズ可
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,077 税込1,185
8日以内出荷

1個
349 税込384
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

21133 【オーダー】TAC ダクトAS 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ダクトAS
エコ商品
TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。 長さ(m)1~50 特性耐静電/透明性/送風 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,417 税込1,559
翌々日出荷

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

東拓工業TACダクトEE
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。 材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東拓工業SD-A
エコ商品
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 トラスコ品番401-2094 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa)常温:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):76.4●許容圧力(常温)(MPa):0.04●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.4●許容曲げ半径(mm以上):75●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8244 アズワン品番67-5536-16
1本
71,980 税込79,178
6日以内出荷

21101 【オーダー】TAC ダクトD 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,992 税込2,191
翌々日出荷

22101 【オーダー】TAC SD-A 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-A
エコ商品
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,060 税込1,166
翌々日出荷

22107 【オーダー】TAC SD-C食品 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C食品
エコ商品
無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。 長さ(m)1~50 流体水・温水、食品、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐油性有り、透明性有り、低臭 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,738 税込3,012
翌々日出荷

東拓工業SD-C3
エコ商品
TACSD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。 材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東拓工業ラインエース
エコ商品
SDホースの耐圧タイプです。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa)常温:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):152.4●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8257 アズワン品番67-5536-21
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易です。 室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC 内径×外径(Φmm)227×240.4 定尺(m)(最大長さ)10 許容曲げ半径(mm)225 アズワン品番3-9508-24 許容圧力(MPa)0.1/cm2
1本(1m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8246 アズワン品番67-5536-20
1本
90,980 税込100,078
6日以内出荷

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8252 アズワン品番67-5536-18
1本
85,980 税込94,578
6日以内出荷

東拓工業ダクトEE
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。 トラスコ品番395-4948 材質軟質PVC、硬質PVC 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)65 許容曲げ半径(mm)65 外径(mm)72 内径(mm)62.4 許容圧力(MPa)(常温)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

東拓工業SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)3.1 許容圧力(MPa)(常温)0.3
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22137 【オーダー】TAC SD-AS 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-AS
エコ商品
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,465 税込1,612
欠品中

22111 【オーダー】TAC SD-C3 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C3
エコ商品
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 白/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32) 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/透明性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,115 税込1,227
8日以内出荷