配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アクチュエーター」の検索結果
関連キーワード
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
アクチュエータの速度制御が可能。
ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト)
最高使用圧力(MPa)25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。
3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。
メタルシールで長寿命です。
ポート数4
使用圧力(MPa)0~1
シール方式メタルシール
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
切替位置数3位置クローズドセンタ
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)0.8
シリーズPCV
使用圧力0.2~1MPa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2
使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油
流量(L/min)25~540(使用空気)
流体温度(℃)5~60
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
使用流体空気
種別油圧ハイロータ
バルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。