配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「メタル」の検索結果
関連キーワード
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
全長(mm)232
全幅(mm)62
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)35
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。
3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。
メタルシールで長寿命です。
ポート数4
使用圧力(MPa)0~1
シール方式メタルシール
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
切替位置数3位置クローズドセンタ
回転部へエアー・電気を送れる回転継手。回転部分はメタルシール方式で耐久性は抜群。電気部はユニワイヤ伝送ラインに直結。
シール方式メタルシール
使用流体空気
ねじの種類Rc
種別手動弁
配管形式直接
シール方式メタルシール
バルブ種類メカニカルバルブ
使用流体空気
ねじの種類Rc
種別手動弁
シール方式メタルシール
使用流体空気
仕様手動弁
種別手動弁
シール方式メタルシール
バルブ種類セレクトバルブ
1個
¥65,980
税込¥72,578
62日以内出荷
種別手動弁
配管形式直接形
シール方式メタルシール
高性能クッションを標準内蔵。内径Φ32~Φ250までの7/14MPa用複動形油圧シリンダ。高性能クッションの採用により停止時のショックが減少。新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易。クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構およびゆるみ止め用ロックナットを採用。バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化
適合一般鉱物性作動油
シリンダ内径(Φmm)63
使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、凍結なきこと)
クッション両側クッション付、メタル嵌合方式
スイッチ記号CE
機種7MPa仕様片ロッド
材質(パッキン)ウレタンゴム
材質(チューブ)ステンレス
スイッチ数2
呼び圧力7MPa
シリンダストローク(mm)730
ロッド形式B
支持形式FA
ポート位置A
クッションバルブ位置B
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。