排気絞リ弁 MVシリーズParkerTAIYO22日以内出荷から37日以内出荷
種別インスタント継手使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
クイックエキゾーストバルブParkerTAIYO当日出荷
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
パイロットチェックバルブParkerTAIYO当日出荷
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)0.8シリーズPCV使用圧力0.2~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油流量(L/min)25~540(使用空気)流体温度(℃)5~60
チェックバルブ1”ParkerTAIYO当日出荷
小形でも大流量が可能です。
空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
トラスコ品番105-3574接続口径Rc1質量(g)500シリーズCV1有効断面積(mm2)225使用圧力0.05~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油流量(L/min)1000~14900(使用空気)流体温度(℃)0~80
チェックバルブ(CV1)ParkerTAIYO(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
シャトルバルブ(SV1)ParkerTAIYO(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3