6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)マニアルバルブ(RB54)
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G3/8 切換方式クローズドセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
12,980 税込14,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式クローズドセンタ 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 有効断面積(mm2)10 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング