279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)エアシリンダ スイッチ
種別シリンダ用磁気近接スイッチ 形式標準形エアシリンダ 仕様機種別各種スイッチ
1個
819 税込901
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1パック(5個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

1山先端金具球面軸受付(S先) TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧シリンダ用ブラケット TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ 素子ロジック素子 バルブ種類押しボタンバルブ
1個ほか
1,898 税込2,088
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ
種別3、5ポート直動形電磁弁 切換方式- 配管形式- 形式- ポート数- 使用圧力範囲(MPa)- 定格電圧(V)- シール方式- 位置数- 作動方式- 使用流体- ポートサイズ-
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

空気圧シリンダ用先端ロックナット TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
229 税込252
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


支持金具 TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
369 税込406
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)インラインフィルタ
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズLF
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フロートカプラ FCシリーズ
ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用 形式基本形、フランジ形、フート形
1個
3,698 税込4,068
22日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
63,900 税込70,290
22日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
22日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
22日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

1個ほか
6,598 税込7,258
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB582)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
66,900 税込73,590
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542MM)
接続口径- 切換方式2位置 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
36,980 税込40,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542N)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 取付方式- 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
33,980 税込37,378
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542L)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(裏配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
46,980 税込51,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ50
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6LA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1LA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1CA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6FA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6CA
作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング