特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TA25N
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3TA20N
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1山先端金具球面軸受付(S先) TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧シリンダ用ブラケット TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


TAIYO(クロダニューマティクス)インラインフィルタ
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズLF
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空気圧シリンダ用先端ロックナット TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
229 税込252
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1山先端金具(T先) TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
889 税込978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1個
63,900 税込70,290
22日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


1個ほか
1,898 税込2,088
22日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB582)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要(給油でも可) ポート数5ポート 切換方式2位置 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542MM)
接続口径- 切換方式2位置 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
36,980 税込40,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
22日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542L)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(裏配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
46,980 税込51,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ32
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)32 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
1,490,000 税込1,639,000
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと) 耐圧力(MPa)20 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) クッションクッションなし ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ50
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ40
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)40 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ63
種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHR クランプオプション:なし 機種リアマウント形
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ63
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 内径(Φmm)63 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ50
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 内径(Φmm)50 シリーズJEHF 機種フロントマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ32
種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット 内径(Φmm)32 シリーズJEHF
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング