配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ACソレノイド」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インジケータランプは、全機種標準装備。
海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。
サージキラーを標準装備。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21
適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)
保護構造IP65
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.63
シリーズAHU2
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.4
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.25
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)1.6
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)1
シリーズAHU2
コンバータ内径(Φmm)63
コンバータ容量(L)0.16
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。