配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「FS320」の検索結果
関連キーワード
圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)
流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)
応答時間約500ms(警報出力)
流れ方向両方向
出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)
耐圧力(MPa)1.5
使用流体水
取付方向自由
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。