配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「m3 12 ネジ」の検索結果
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
耐圧力(MPa)24
機種スイッチセット
ストローク長さの許容差0~0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
ポートRCねじ
速度範囲(m/s)0.008~0.1
呼び圧力(MPa)16
最低作動圧力(MPa)0.3
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
使用温度範囲(℃)-5~60
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)125
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
耐圧力(MPa)24
機種スイッチセット
ストローク長さの許容差0~0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
ポートRCねじ
速度範囲(m/s)0.008~0.1
呼び圧力(MPa)16
最低作動圧力(MPa)0.3
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
寸法LF(mm)80
寸法LL(mm)67
寸法MM(mm)Φ36
寸法TV(mm)□69
寸法WF(mm)13
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式SD形(基本形)
シリンダ内径(Φmm)63
クッションクッションなし
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~0.8mm
寸法A(mm)45(60)
寸法C(mm)9
寸法D(mm)30
寸法E(mm)□94
寸法Y(mm)30
耐圧力(MPa)20
寸法AE(mm)12
寸法BT(mm)13
寸法DE(mm)Φ21.5
寸法EERc1/4
寸法FB(mm)Φ14
寸法FFG1/4
寸法FG(mm)Φ20
寸法KL(mm)33
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。