エアーガン 嵐ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)当日出荷
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3使用温度(℃)5~60材質アルミ質量(g)240
フリープラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄使用流体空気ねじサイズG1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
ロングノズルアダプタ付ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
高圧ソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
パルスダスターマシンガンダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダーダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)当日出荷
エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
材質(本体)アルミソケットorプラグソケット適合常圧・高圧兼用耐荷重(kg)約3
プラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
ソケットorプラグプラグ適合G1/4質量(g)22寸法H(mm)17寸法A(mm)31寸法E(Φmm)7.5
高圧プラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
高圧おねじプラグ めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
高圧エア専用です。
トラスコ品番545-0614材質鋼鉄取り付け形状めねじ取付用使用流体空気相手側取付サイズRc1/4左ネジ
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
フリープラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄使用流体空気ねじサイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
プラグ タケノコダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)28寸法A(mm)57寸法C(Φmm)9寸法B(Φmm)16寸法F(Φmm)5寸法E(Φmm)7.5適合ホース1/4
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷から8日以内出荷
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム材質ゴムカバー:特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム
スライドダスターダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
スライドするだけで流量を調整可能
ノズル取付口G1/8口径(mm)2全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
プラグ ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)40寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
ソケット ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0
アルミソケット ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)翌々日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。ソケットorプラグソケット仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
サイレントノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
ソフトノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
柔らかな風圧
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
フリープラグFP6 めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
先端のプラグが全方位30°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番545-4783材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズG1/4
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプターダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター マシンガンノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズルパルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]12日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8
軽量フリージョイント2FFXダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR全長(mm)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG1/4適合流体空気
フリージョイント 3MX85ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)66使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5適合流体空気
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチペアソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷から8日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]7日以内出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
フリーワンタッチナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~60ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0屈曲角度(°)30
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥20,878¥18,980
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥18,678¥16,980