絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,554)
- カクダイ(3,259)
- エスコ(3,237)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,065)
- CKD(2,545)
- TOTO(2,284)
- KVK(2,254)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,879)
- ミヤコ(1,265)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- 千代田通商(986)
- GAONA(ガオナ)(928)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(841)
- オンダ製作所(806)
- SK11(753)
- TRUSCO(647)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
![ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79697006-240624-02.jpg)
ロングノズルアダプタ付
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。ノズル取付口G1/8![高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115435-241224-02.jpg)
高圧ソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気![フリープラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511866-150420-02.jpg)
フリープラグ メネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズG1/4![パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52135066-240105-02.jpg)
パルスダスターマシンガン
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応![高圧プラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115390-241224-02.jpg)
高圧プラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥898税込¥9881個当日出荷高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気![フリープラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511857-150420-02.jpg)
フリープラグ オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズR1/4![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511753-150420-02.jpg)
プラグ ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥459税込¥5051個当日出荷質量(g)40ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4![プラグ タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511735-150420-02.jpg)
プラグ タケノコ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥289税込¥3181個当日出荷質量(g)28ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)57寸法C(Φmm)9寸法B(Φmm)16寸法F(Φmm)5寸法E(Φmm)7.5適合ホース1/4![ソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511647-150420-02.jpg)
ソケット メネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。適合Rc1/4材質(本体)ステンレス質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0![アルミソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511595-150420-02.jpg)
アルミソケット ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)
サイレントノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー。多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07402958-241129-02.jpg)
高圧おねじプラグ めねじ取付用
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高圧エア専用です。トラスコ品番545-0614材質鋼鉄取り付け形状めねじ取付用使用流体空気相手側取付サイズRc1/4左ネジ![マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458179-210922-02.jpg)
マニホールドソケット(ミニエス)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド材質(本体)鉄鋼、アルミ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)18.5使用流体空気寸法F(Φmm)6耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2アダプタタイプミニエス型![マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458127-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型![ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458057-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457969-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。材質ゴムカバー:特殊エラストマー材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551875-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1![定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551823-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1![プラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511717-150420-02.jpg)
プラグ オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥289税込¥3181個当日出荷適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5![ソケット タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511622-150420-02.jpg)
ソケット タケノコ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。材質(本体)ステンレス質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)67寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)9寸法F(Φmm)5耐圧力(MPa)2.0適合ホース1/4![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
ソケット オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。適合R1/4材質(本体)鋼鉄質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0![フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75450186-260417-02.jpg)
フリープラグ めねじ取付用
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258251-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥319税込¥3511個11日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
フリージョイント 2MX65
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気![フリージョイント 3MX85 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115426-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MX85
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,398税込¥3,7381個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)66使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5適合流体空気![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MXP
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気![マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458145-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥7,598税込¥8,3581個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型![マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458136-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥6,698税込¥7,3681個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型![ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458023-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457996-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)
スライドダスター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スライドするだけで流量を調整可能全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8




![エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09340528-221128-02.jpg)
![ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79697006-240624-02.jpg)
![高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115435-241224-02.jpg)
![フリープラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511866-150420-02.jpg)
![プラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511787-150420-02.jpg)
![パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52135066-240105-02.jpg)
![プラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511692-150420-02.jpg)
![高圧プラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115390-241224-02.jpg)
![フリープラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511857-150420-02.jpg)
![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511753-150420-02.jpg)
![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)
![プラグ タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511735-150420-02.jpg)
![ソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511647-150420-02.jpg)
![アルミソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511595-150420-02.jpg)
![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)
![高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07402958-241129-02.jpg)
![マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458179-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458127-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458057-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457969-210922-02.jpg)
![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)
![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)
![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551875-191023-02.jpg)
![定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551823-191023-02.jpg)
![フリージョイント(オネジ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511832-150420-02.jpg)
![フリージョイント(メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511823-150420-02.jpg)
![プラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511717-150420-02.jpg)
![ソケット タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511622-150420-02.jpg)
![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
![フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75450186-260417-02.jpg)
![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258251-250702-02.jpg)
![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
![フリージョイント 3MX85 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115426-241224-02.jpg)
![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
![マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458145-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458136-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458023-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457996-210922-02.jpg)
![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)