配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー配管 継手」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。 サイズR(PT)1/4おねじ 最高圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイセン高圧プラグ
高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
用途エアー配管継手。 サイズR(PT)1/4おねじ 最高圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
889 税込978
当日出荷

高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5~+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR 全長(mm)60 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG1/4 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)62 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0 適合流体空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)66 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5 適合流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷