関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。 ソケットorプラグソケット 仕様ワンタッチ式 材質(本体)アルミニウム 質量(g)76 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ホース接続用 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
859 税込945
3日以内出荷

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G、R
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)62 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4 温度範囲(℃)0~60 最高圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4 温度範囲(℃)0~60 最高圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)