特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様マシンガンノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
11,980 税込13,178
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,698 税込2,968
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレント樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
1,898 税込2,088
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレントロング樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズルアダプター 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
3,698 税込4,068
7日以内出荷