危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
使用温度範囲(℃)-5~60
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ゴム)NBR
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-5~60
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
寸法H(mm)19
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-5~60
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-5~60
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
ねじの種類G、R
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1
全長(mm)62
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4
温度範囲(℃)0~60
ねじの種類G
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。