配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧力計 接続ネジ」の検索結果
表示部分が回転するデジタル圧力計。
表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に
調整することが容易に可能です。
ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト
付きで使いやすいデジタル圧力計。
水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。
用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に
質量(g)約240
最高使用圧力(MPa)70
精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可)
接続ねじG1/4(オス)
測定流体液体
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。