商品豆知識
信頼性の高いスイッチング制御を実現。
デジタル圧力スイッチ。
フレキシブルディスプレイ。
10msecの 高速サンプリング。
用途電動油圧ポンプのモーター/バルブ制御に
仕様サーマルゼロシフト:±0.04% F.S / ℃、サーマルスパンシフト:±0.04% F.S / ℃、ディスプレイレート:0.1sec~10sec、接点定格:AC250V/7A(抵抗負荷)、DC30V/5A(抵抗負荷)
材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)
電源AC85~264V、47~63Hz/5W
精度(表示)±0.5% F.S. ±1digit
接続ねじG1/4
破壊圧力(MPa)210
耐圧(MPa)140
保護等級IP65相当(シリコンカバー装着時)
機能Hi、強制ゼロ、ヒステリシス 他
表示桁数デジタルフル4 桁LCD 表示(文字高 : 11mm)
測定流体気体及び液体(SUS316L を腐蝕しない媒体)
保存温度範囲(℃)-20~85
サンプリング速度0.01sec~600sec
圧力レンジ(MPa)0.0 ~ 70.0
長期安定性ZERO:±0.1% F.S / 年(typ 値)、SPAN:±0.1% F.S / 年(typ 値)
耐電圧(V/min)1次電源とアース間:AC1500、1次電源と2次電源間:AC1500
使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。