・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入
定格電圧(V)AC200
・単段式のポンプで他のポンプでは排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
定格電圧(V)AC200
到達圧力(Pa)6.7×10
・安定した高い耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・安定して低い圧力が得られます。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空焼結炉 真空浸炭炉 真空焼入・焼戻炉 反応炉 薄膜形成装置 含侵装置 乾燥装置 浄油機 断熱層減圧
定格電圧(V)AC200
到達圧力(Pa)6.7×10
・二段式のポンプで低い圧力で安定した性能が得られます。・排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・排気弁の無いシンプルな構造で故障が少なく低騒音です。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・標準材質はFC製ですが、オールステンレス製の製作も可能です。・また軸封部は標準グランドパッキン仕様ですが、メカニカルシールタイプにも対応可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
定格電圧(V)AC200
到達圧力(Pa)2.3×10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。