配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「PH20」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用
色クリア
材質塩化ビニル樹脂
使用流体水
特性耐寒/柔軟性/透明性
スタンダードな耐圧ホースです。
用途園芸散水用
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用
色ビビットブルー
材質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性防藻性/滑り性
材質(補強材)ポリエステル糸
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。
藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用
材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。