理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2
周囲温度(℃)0~40
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
材質(圧縮コイルばね)SUS304
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造高粘度弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)3000以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)4
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)4
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)EPDM
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)4
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。