フィルター LFY形正和当日出荷から6日以内出荷
LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)3[30]
フィルター LF04形正和4日以内出荷から6日以内出荷
大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径Rc1/2定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)使用温度範囲(℃)-20~+80定格流量(L/min)25
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~