5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M バルブ種類流量制御弁
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口両側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアー駆動の容積式自動ポンプユニット。吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ。各種組合わせユニット。 。ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S) 使用温度範囲(℃)-10~+70 使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min 使用温度範囲(℃)-10~+70 使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング