摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)80
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)3
最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維
ブレードガラス繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調青
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント
寸法L(mm)35
寸法H(mm)14
管接続口径R1/8×Rc1/8
寸法L1(mm)28.5
寸法HEX(mm)12
接続ねじ種類R×Rc
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
最高使用圧力(MPa)5[50]
定格流量(L/min)2(100mm2/s時)
流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)3
使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)
荷重(kg)外部/1以下(常用)
接続ねじ種類Rc
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
接続口径d6
ホース内径(Φmm)5.3
ホース外径(Φmm)10.5
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)100
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)14
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。