絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • モノタロウ(410)
  • SMC(201,971)
  • エスコ(6,499)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,545)
  • RS PRO(3,427)
  • カクダイ(3,371)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,093)
  • INAX(LIXIL)(2,528)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,110)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月7日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター 千代田精機変換アダプター千代田精機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
チヨフレックス 千代田精機チヨフレックス千代田精機
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
高圧チヨフレックス 千代田精機高圧チヨフレックス千代田精機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
取出口BOバルブBO-1 千代田精機取出口BOバルブBO-1千代田精機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。本体は真鍮(しんちゅう)製です
用途取出口用トラスコ品番217-4546適合ガスAr(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム)接続口外径(Φmm)入口:13(Pニップル)接続ねじ形状入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
チヨフレックスAC 千代田精機チヨフレックスAC千代田精機
24,980税込27,478
1本
17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
流量計用出口継手 千代田精機流量計用出口継手千代田精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジトラスコ品番838-6468セット内容リングパッキン材質真鍮形状流量計用出口継手質量(g)30ねじの種類M、UNF