絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,554)
  • カクダイ(3,259)
  • エスコ(3,237)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,065)
  • CKD(2,545)
  • TOTO(2,284)
  • KVK(2,254)
  • INAX(LIXIL)(2,104)
  • 工進(2,061)
  • PISCO(ピスコ)(1,879)
  • ミヤコ(1,265)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • 千代田通商(986)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(841)
  • オンダ製作所(806)
  • SK11(753)
  • TRUSCO(647)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取出口BOバルブBO-1 千代田精機

    取出口BOバルブBO-1

    千代田精機
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。本体は真鍮(しんちゅう)製です
    用途取出口用トラスコ品番217-4546適合ガスAr(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム)接続口外径(Φmm)入口:13(Pニップル)接続ねじ形状入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
  • 高圧チヨフレックス 千代田精機

    高圧チヨフレックス

    千代田精機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    色【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
  • チヨフレックスAC 千代田精機

    チヨフレックスAC

    千代田精機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    全長(mm)1200色【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
  • チヨフレックス 千代田精機

    チヨフレックス

    千代田精機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
    色ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
  • 流量計用出口継手 千代田精機

    流量計用出口継手

    千代田精機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番838-6468セット内容リングパッキン材質真鍮形状流量計用出口継手質量(g)30ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジねじの種類M、UNF