2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。 トラスコ品番217-1937 材質ダイフロン 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)21.6 適合サイズW22-14 使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など 外径(mm)18 内径(mm)11.3 接続サイズW22山14
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷