硬い毛のついたブラシです。頑固な汚れを清掃するのに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.81MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
エアブロー範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水滴除去に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.81MB)
1個
¥2,748
税込¥3,023
3日以内出荷
柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.81MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。
トラスコ品番145-7416
材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理
厚さ(mm)1.6
全長(mm)レバー調整
タイプめねじG1/8
ノズル取付部G1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口Rc1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54
使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)6
流体温度(℃)-5~60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。