配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー カプラー 種類」の検索結果
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2925
形状ニップル
質量(g)18.7
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)36
寸法A(mm)40
二面幅H(mm)14
接続ねじ種類R
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。
使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。
無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
接続ねじ1/2
寸法B(mm)92.5
寸法C(mm)30
接続方式ワンタッチ式
寸法P(mm)38
使用流体圧縮空気
材質(Oリング)ニトリルゴム
接続ねじ種類Rc
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-5~60
接続ねじ種類R
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2926
形状ニップル
質量(g)22.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)37
寸法A(mm)43
二面幅H(mm)14
接続ねじ種類R
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2928
形状ニップル
質量(g)24.3
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)38
寸法B(mm)16
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類Rc
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2929
形状ニップル
質量(g)18.9
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)34
寸法B(mm)12
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類G
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2930
形状ソケット
質量(g)68.3
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)56
寸法B(mm)20
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2927
形状ソケット
質量(g)59.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)50
寸法A(mm)56
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類R
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズM8X1.25
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2396
形状ニップル
質量(g)6.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)15.5
寸法A(mm)21.5
二面幅H(mm)12
接続ねじ種類M
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2931
形状ニップル
質量(g)37.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)38.6
寸法A(mm)45
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類R
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2935
形状ニップル
質量(g)40.7
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)42
寸法B(mm)20
二面幅H(mm)21
接続ねじ種類Rc
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2933
形状ソケット
質量(g)83.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)60
寸法B(mm)23
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)19
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2932
形状ソケット
質量(g)73.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)53.6
寸法A(mm)60
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類R
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。