配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「回転ワンタッチエアーホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。