131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)12 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 寸法A(mm)93 寸法B(mm)52 寸法C(mm)71.9 寸法E(mm)79 寸法F(mm)40 寸法J(mm)83 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)403 トラスコ品番808-3307
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)170.2 トラスコ品番808-3300
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)43.1 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)163.8 トラスコ品番808-3308
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)12 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 寸法A(mm)93 寸法B(mm)52 寸法C(mm)56.9 寸法E(mm)79 寸法F(mm)40 寸法J(mm)83 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)369.4 トラスコ品番808-3315
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4276 全長(mm)720 質量(g)580 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)2000 使用範囲(m)2 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)120
1個
7,999 税込8,799
当日出荷

形状チーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状チーズコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターアウト 使用流体圧縮空気 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)5~150 最高使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)20以上 保証耐圧力(MPa)2 材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続ねじ種類R 形状エルボ 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ユニバーサルニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気
1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 材質ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-3007 形状ニップル 質量(g)28.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-4449 形状ニップル 質量(g)39.4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)46 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
479 税込527
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2397 形状ソケット 質量(g)27.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)11 ホース内径(Φmm)4 寸法C(Φmm)15 ホース外径(Φmm)6 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12
1個
699 税込769
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-3006 形状ソケット 質量(g)65.4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)55.5 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-4448 形状ソケット 質量(g)72.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6.5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)10 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷