特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)90 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)76 寸法F(mm)34 寸法J(mm)76 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)211 トラスコ品番808-3432
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)90 寸法B(mm)46 寸法C(mm)43.1 寸法E(mm)76 寸法F(mm)34 寸法J(mm)76 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)211 トラスコ品番808-3440
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)12 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 寸法A(mm)119 寸法B(mm)52 寸法C(mm)71.9 寸法E(mm)105 寸法F(mm)40 寸法J(mm)109 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)539.4 トラスコ品番808-3439
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)124 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)110 寸法F(mm)34 寸法J(mm)110 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)322.2 トラスコ品番808-3632
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)12 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 寸法A(mm)93 寸法B(mm)52 寸法C(mm)71.9 寸法E(mm)79 寸法F(mm)40 寸法J(mm)83 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)403 トラスコ品番808-3307
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)107 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)93 寸法F(mm)34 寸法J(mm)93 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)272.4 トラスコ品番808-3557
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)12 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 寸法A(mm)145 寸法B(mm)52 寸法C(mm)71.9 寸法E(mm)131 寸法F(mm)40 寸法J(mm)135 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)679.8 トラスコ品番808-3564
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)170.2 トラスコ品番808-3300
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)12 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 寸法A(mm)171 寸法B(mm)52 寸法C(mm)71.9 寸法E(mm)157 寸法F(mm)40 寸法J(mm)161 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)822.8 トラスコ品番808-3639
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷


袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
158 税込174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 材質ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ユニバーサルニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状六角穴付メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
439 税込483
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ユニバーサルニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)