14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100 形状ユニオンティー 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田通商メイルエルボ
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)10×6.5 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)16 寸法A(mm)62.5 寸法C(mm)25 質量(g)126 トラスコ品番808-4446
1個
879 税込967
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)16×11 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)24 寸法A(mm)74 寸法C(mm)25 質量(g)186 トラスコ品番808-4444
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)8×5 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)14 寸法A(mm)60 寸法C(mm)25 質量(g)121 トラスコ品番808-4445
1個
899 税込989
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)12×8 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)65 寸法C(mm)25 質量(g)140 トラスコ品番808-4447
1個
879 税込967
当日出荷

形状ユニオンティー 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 チューブ挿入長さ(mm)23.3 質量(g)48.6 トラスコ品番275-6641
1個
969 税込1,066
当日出荷

形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング