流量調整弁 圧力・温度補償付 02型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
流量調整弁(圧力温度補償付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)31日以内出荷
調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び2質量(kg)4接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
流量調整弁 圧力補償付 02型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)30日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)3.5取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付き関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)3.5取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き関連資料(3.8MB)バルブ種類流量制御弁
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)13日以内出荷から61日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から61日以内出荷
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
質量(kg)86種類ベーンポンプ取付方式ガスケット取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1200
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)60日以内出荷
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)60日以内出荷
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形関連資料(4.24MB)バルブ種類流量制御弁
内接式歯車モータ TCM3シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)45日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP33シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)55日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥10,228¥9,298